Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total114.7 mm
- Ancho general26.4 mm
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
- Tamaño del puerto - Escape1/8 BSPT
- Tamaños de puerto1/4 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.75 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) Cv, 1 (1 a 4/2 (P a A/B)) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Estado normalNormalmente abierto
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Tiempo de respuesta45 ms
- Material del selloNitrilo
- SerieVF
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal del conducto
- Consumo de energía del solenoide1.75 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)3.1 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) dm3/(s.bar), 4 (1 a 4/2 (P a A/B)) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosCE, JIS, RoHS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Puerto 5
- Tipos de montaje en base y con puerto en el cuerpo
- Rectificador de onda completa (CA) integrado
- Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.55W con circuito de ahorro de energía