Motion
23192CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23192CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 760 mm D.E., 240 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #05408873
No. Fabricante 23192CAMKP55W507
Precio89,331.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23192CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 760 mm D.E., 240 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #05408873
No. Fabricante 23192CAMKP55W507

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$89,331.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Exterior Diámetro  
    760 mm
  • En general Ancho  
    240 mm
  • Peso
    1009.71 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    5700000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176089367
  • RPM máximas (grasa)
    300 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    029176089367

Descripción general

Descripción del fabricante
23192CAMKP55W507 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno