Motion
9950-D1
Bomba de lubricación - Grasa, caudal de 4.5 lb/min, 50:1 relación
Artículo MI #05410206
No. Fabricante 9950-D1
Precio3,394.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de lubricación - Grasa, caudal de 4.5 lb/min, 50:1 relación
Artículo MI #05410206
No. Fabricante 9950-D1
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
Precio3,394.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 pulg. NPTF hembra
  • Tamaño del contenedor compatible
    400 lb
  • Conexión de rosca de salida
    3/8 pulg. NPTF hembra

Detalles

  • Caudal
    4.5 lb/min
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Relación de la bomba
    50:1
  • Tipo
    Grasa

Descripción general

Descripción del fabricante
9950-D1 BOMBA DE ALTA PRESIÓN 50:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"