Motion
9961-1
Bomba de lubricación - Aceite para engranajes, caudal de 4 gpm, 5:1 relación
Artículo MI #05410208
No. Fabricante 9961-1
Precio4,906.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de lubricación - Aceite para engranajes, caudal de 4 gpm, 5:1 relación
Artículo MI #05410208
No. Fabricante 9961-1
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
Precio4,906.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 pulg. NPTF hembra
  • Tamaño del contenedor compatible
    16 gal (EE. UU.), 120 lb

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Caudal
    4 gpm
  • Incluye
    Tapa del bidón (338145), válvula de control (7492), manguera de material de 5.5 pies (1.5 m) (317813-5F), medidor electrónico en línea (3679), plataforma rodante de acero (316315-5)
  • Tipo de lubricación
    Aceite para engranajes
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Material de la bomba
    Acero
  • Relación de la bomba
    5:1
  • Tipo
    Aceite

Descripción general

Descripción del fabricante
9961-1 5:1 ARIETE BOMBA Y PLATAFORMA RODANTE 16 GAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"