Motion
23060CAMC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23060CAMC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, C3
Artículo MI #05410281
No. Fabricante 23060CAMC3P55W507
Price$15,565.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23060CAMC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, C3
Artículo MI #05410281
No. Fabricante 23060CAMC3P55W507
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
Su precio$15,565.19/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    300 mm
  • Outside Diameter  
    460 mm
  • Overall Width  
    118 mm
  • Peso
    189.59 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    2400000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176009150
  • RPM máximas (grasa)
    670 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    3700000 N
  • UPC_NO
    029176009150

Descripción general

Descripción del fabricante
23060CAMC3P55W507 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs