Motion
23984CAMC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23984CAMC3P55W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 420 mm D.I., 560 mm D.E., 106 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #05410286
No. Fabricante 23984CAMC3P55W507
Precio35,981.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23984CAMC3P55W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 420 mm D.I., 560 mm D.E., 106 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #05410286
No. Fabricante 23984CAMC3P55W507
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
Su precio$35,981.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Exterior Diámetro  
    560 mm
  • En general Ancho  
    106 mm
  • Peso
    258.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    2370000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176768330
  • Velocidad máxima
    600 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    4250000 N
  • UPC_NO
    029176768330

Descripción general

Descripción del fabricante
23984CAMC3P55W507 RODILLO ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good