Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro4.3750 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Longitud del orificio1-21/32 pulg.
- Ancho de la carcasa7/8 pulg.
- Diámetro del piloto3 5/8 pulg.
Detalles
- Número de cojineteSG224MHFFLPA
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662864724241
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.7500 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lb
- Capacidad de carga estática radial4460 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de fijación, Funcionamiento libre, 10% relleno de grasa