Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.1250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4-1/8 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.6875 pulg.
- Longitud del orificio1-49/64 pulg.
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7700 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.9060 pulg.
- Longitud total5.3800 pulg.
- Ancho general5.3800 pulg.
- Peso4.90 lb
Detalles
- Número de cojineteSG227E1LPA
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- País de origenMéxico
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3S227E1 - F3S227E1
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Capacidad de carga dinámica7370 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Tipo de grasaAlmasol 1250 alta temperatura
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteALMASOL 1250 ALTA TEMPERATURA
- Tipo de lubricaciónAlmsol 1250
- Número de Upc del fabricante662864718455
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.4000 rpm
- Velocidad máxima4000 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lb
- Capacidad de carga estática radial4590 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónACERO
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- AutoalineaciónSí
- SerieF3S
- Capacidad de carga estática4590 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864718455
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 11/16 in, servicio intermedio, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto Viton de un solo labio, mayor holgura, retén de acero, lubricante especial