Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.3750 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4-3/8 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Longitud del orificio1-13/16 pulg.
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
Detalles
- Número de cojineteSG231ELPA26F
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaChevron RPM Artic 1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662864718608
- Temperatura máxima de funcionamiento236 °F
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Capacidad de carga estática radial5220 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida cuadrada 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de fijación, Junta de contacto de labio único, Grasa especial