Motion
PT3S223E14C  1 7/16 TPD BASE PB BOLA BRG

LINK-BELT
PT3S223E14C 1 7/16 TPD BASE PB BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #05410935
No. Fabricante PT3S223E14C 1 7/16 TPD BASE PB BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PT3S223E14C 1 7/16 TPD BASE PB BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #05410935
No. Fabricante PT3S223E14C 1 7/16 TPD BASE PB BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864724821
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864724821

Descripción general

Descripción del fabricante
PT3S223E14C PILLOWBLK TBC251-716-E1CB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle