Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.5938 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4-19/32 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Longitud del orificio1-11/32 pulg.
- Ancho de la carcasa17/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3500 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.5000 pulg.
- Longitud total5.5600 pulg.
- Ancho general3.1900 pulg.
- Peso1.80 lb
Detalles
- Número de cojineteSG219E1LPA
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- País de origenMéxico
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3S219E1 - FX3S219E1
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Capacidad de carga dinámica4390 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Tipo de grasaAlmasol 1250 alta temperatura
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteALMASOL 1250 ALTA TEMPERATURA
- Tipo de lubricaciónAlmsol 1250
- Número de Upc del fabricante662864716529
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.5600 rpm
- Velocidad máxima5600 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónACERO
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- AutoalineaciónSí
- Serie200
- Capacidad de carga estática2530 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864716529
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/16", servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de vítono de un solo labio, mayor holgura de C5 , retenedores de acero, grasa de alta temperatura