Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.1875 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno11/16 pulg.
- Longitud a través del orificio0,9844 pulg.
- Altura total2.3438 pulg.
- Longitud total4.6250 pulg.
- Ancho general1.3125 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio ligero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864711210
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.15800 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Serie200
- UPC_NO662864711210