Motion
F3S2E20E1

LINK-BELT
F3S2E20E1

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #05410945
No. Fabricante F3S2E20E1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3S2E20E1

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #05410945
No. Fabricante F3S2E20E1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.2500 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-11/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    SG2E20E1LPA
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Almasol 1250 alta temperatura
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662864718585
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lb
  • Material de retención
    ACERO
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
F3S2E20E1 BRILLANTE BLK FC4251-14S-E1
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/4", servicio intermedio, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto Viton de un solo labio, mayor holgura de C5 , retenedores de acero, grasa de alta temperatura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo