Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5906 pulg.
- Exterior Diámetro47 mm
- Ancho general2.5000 pulg.
- Peso0.40 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864723572
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662864723572
Descripción general
- Rodamiento de bolas de 3/4" sin montar, servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, sin pasador antirrotación