Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.5938 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4-19/32 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud del orificio1-11/32 pulg.
- Ancho de la carcasa17/32 pulg.
Detalles
- Número de cojineteSG2E20E1LPA
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaAlmasol 1250 alta temperatura
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662864716390
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- Material de retenciónACERO
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- SerieFX3S
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864716390
Descripción general
Descripción del fabricante
FX3S2E20E1 BRILLANTE BLK FC2251-14S-E1
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4", servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de vítono de un solo labio, mayor holgura de C5 , retenedores de acero, grasa de alta temperatura