Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.0000 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Longitud del orificio1-21/32 pulg.
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
Detalles
- Número de cojineteSG224E1LPA
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaAlmasol 1250 alta temperatura
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662864718493
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lb
- Capacidad de carga estática radial4460 lb
- Material de retenciónACERO
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- SerieF3S
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864718493
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, servicio intermedio, bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de vítono con un solo labio, aumento de espacio libre, grasa de alta temperatura, retenedores de acero