Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.1250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4-1/8 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Longitud del orificio1-49/64 pulg.
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
Detalles
- Número de cojineteSG228E1LPA
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaAlmasol 1250 alta temperatura
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662864721080
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lb
- Capacidad de carga estática radial4590 lb
- Material de retenciónACERO
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/4 in, servicio intermedio, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto Viton de un solo labio, mayor holgura, retén de acero, lubricante especial