Motion
FX3S216HFF

LINK-BELT
FX3S216HFF

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1 orificio, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF de funcionamiento libre, HFF de funcionamiento libre, MHFF de funcionamiento libre
Artículo MI #05411002
No. Fabricante FX3S216HFF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3S216HFF

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1 orificio, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF de funcionamiento libre, HFF de funcionamiento libre, MHFF de funcionamiento libre
Artículo MI #05411002
No. Fabricante FX3S216HFF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8906 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-57/64 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-11/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    SG216HFFLPA
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Aceite Mobil Velocite #10
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662864717434
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    11400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Serie
    FX3S
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864717434

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3S216HFF BRILLANTE BLK FC2251-MHFFJF
  • Rodamiento de bolas montado de 1", de uso intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, funcionamiento libre, 10% de llenado de aceite

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno