Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.5000 pulg.
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6563 pulg.
- Altura total3.9375 pulg.
- Longitud total4.6250 pulg.
- Ancho general1.8750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio ligero
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864724807
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO662864724807