Motion
F3S2M20E

LINK-BELT
F3S2M20E

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de reborde E, Sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #05411020
No. Fabricante F3S2M20E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3S2M20E

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de reborde E, Sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #05411020
No. Fabricante F3S2M20E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    63.50 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    63.50 mm
  • Tamaño del perno
    10.00 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud del orificio
    28.58 mm
  • Ancho de la carcasa
    9.50 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    SG2M20ELPA
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662864721219
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
F3S2M20E BRILLANTE BLK FC425-20
  • Rodamiento de bolas montado de 20 mm, de uso intermedio, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good