Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1719 pulg.
- Altura total2.8750 pulg.
- Longitud total5.3750 pulg.
- Ancho general1.3281 pulg.
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio ligero
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864713948
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO662864713948
Descripción general
Descripción del fabricante
P3S216E1 PILLOWBLK C251-E1