Especificaciones
Dimensions
- Bolt Circle Diameter4.3750 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Bore Diameter1-3/4 pulg.
- Longitud del orificio1-49/64 pulg.
- Ancho de la carcasa7/8 pulg.
- Diámetro del piloto3 5/8 pulg.
Details
- Número de cojineteSG228HFFLPA
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaAceite Mobil Velocite #10
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662864724296
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lb
- Capacidad de carga estática radial4590 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- SerieFC3S
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864724296
Descripción general
Descripción del fabricante
FC3S228HFF BRILLANTE BLK PFC4251-34-HFF
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/4 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida redondo de hierro fundido de 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Funcionamiento libre, 10% de llenado de aceite