Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.6250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3-5/8 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1-5/16 pulg.
- Longitud del orificio1-9/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1/2 pulg.
Detalles
- Número de cojineteSG221ELPA
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662864721097
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864721097
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 5/16 in, servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio