Motion
FX3S2B08E  1/2 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
FX3S2B08E 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #05411071
No. Fabricante FX3S2B08E 1/2 FLANGE BALL BRG
Precio270.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3S2B08E 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #05411071
No. Fabricante FX3S2B08E 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Precio270.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    63/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/8 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    SG2B08ELPA
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662864716475
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2360 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1110 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864716475

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3S2B08E BRILLANTE BLK FC225-12
  • Rodamiento de bolas montado de 1/2 in, de servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno