Motion
FX3S211E  11/16 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
FX3S211E 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas con brida de dos pernos - 0.6875 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF de funcionamiento libre, HFF de funcionamiento libre, MHFF de funcionamiento libre
Artículo MI #05411073
No. Fabricante FX3S211E 11/16 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3S211E 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas con brida de dos pernos - 0.6875 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF de funcionamiento libre, HFF de funcionamiento libre, MHFF de funcionamiento libre
Artículo MI #05411073
No. Fabricante FX3S211E 11/16 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • Longitud del orificio
    63/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9900 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    3.8800 pulg.
  • Ancho general
    2.3100 pulg.
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SG211ELPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3S211E - FX3S211E
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    2360 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864716239
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Velocidad máxima
    9000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2360 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1110 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    1110 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864716239

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3S211E BRILLANTE BLK FC225-1116
  • Rodamiento de bolas montado de 11/16 in, de servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno