Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-9/16 pulg.
- Ancho de la carcasa2 1/16 pulg.
- Altura total6.5000 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho general2.6300 pulg.
- Código de talla208
- Peso5.20 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaTU BLK CP RANURA ANCHA BB
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Número de catálogo del fabricanteTH3S225E
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864724982
- RPM Máx.4500 rpm
- Temperatura máxima225 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lb
- Tipo de reténNailon
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Serie200
- UPC_NO662864724982
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0367 Hz
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 9/16", servicio intermedio, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único