Motion
TH3S2E32E  2 BOLA TAKEUP BRG

LINK-BELT
TH3S2E32E 2 TAKEUP BALL BRG

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #05411083
No. Fabricante TH3S2E32E 2 TAKEUP BALL BRG
Precio318.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
TH3S2E32E 2 TAKEUP BALL BRG

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #05411083
No. Fabricante TH3S2E32E 2 TAKEUP BALL BRG
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
Precio318.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2 1/16 pulg.
  • Altura total
    6.5000 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.6300 pulg.
  • Código de talla
    210
  • Ranura Espaciado  
    3.9688 pulg.
  • Peso
    4.80 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA BB
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Número de catálogo del fabricante
    TH3S2E32E
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864724999
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lb
  • Cojinete de repuesto
    UG2E32HL
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    662864724999
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0445 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
TH3S2E32E UNIDAD T-U TC252
  • Rodamiento de bolas montado de 2", servicio intermedio, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno