Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa2 1/2 pulg.
- Altura total5.8750 pulg.
- Longitud total7.5625 pulg.
- Código de talla212
- Peso9.31 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- País de origenEE. UU.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaRecogida en ángulo superior
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónRelubricable
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Número de catálogo del fabricanteTH3S239E
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864725057
- RPM Máx.3000 rpm
- Temperatura máxima225 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial11840 lb
- Cojinete de repuestoSG239ELPA
- Tipo de reténNailon
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Serie200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO662864725057
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0430 Hz
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 7/16", servicio intermedio, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único