Motion
92103
Grano 120 , Material de alúmina de circonio, 10.6875 pulg. de longitud de la correa, 76 mm de ancho de la correa
Artículo MI #05411158
No. Fabricante 92103
Precio5.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grano 120 , Material de alúmina de circonio, 10.6875 pulg. de longitud de la correa, 76 mm de ancho de la correa
Artículo MI #05411158
No. Fabricante 92103
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
Precio5.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    271 mm
  • Ancho de la correa
    3 pulg.
  • Longitud total
    11.0000 pulg., 271 mm
  • Ancho general
    3.0000 pulg., 76 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla, acabado, pulido
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN GR 92103 3 X 10-11/16 120

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo