Motion
PL3S213E

LINK-BELT
PL3S213E

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 13/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #05411640
No. Fabricante PL3S213E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PL3S213E

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 13/16 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #05411640
No. Fabricante PL3S213E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    13/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864715324
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864715324

Descripción general

Descripción del fabricante
PL3S213E PILLOWBLK CL25-1316

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle