Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6563 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5-21/32 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1.6250 pulg.
- Longitud del orificio1-21/32 pulg.
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6560 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.8130 pulg.
- Longitud total6.7500 pulg.
- Ancho general4.1300 pulg.
- Peso3.90 lb
Detalles
- Número de cojineteSG2E26ELPA
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- País de origenMéxico
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3S2E26E - FX3S2E26E
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Capacidad de carga dinámica7330 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de Upc del fabricante662864716697
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4500 rpm
- Velocidad máxima4500 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lb
- Capacidad de carga estática radial4460 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- AutoalineaciónSí
- Serie200
- Capacidad de carga estática4460 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864716697
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 5/8 in, de servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio