Motion
FX3S216FF 1 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
FX3S216FF 1 FLANGE BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas con brida de dos pernos - 1.0000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF de funcionamiento libre, HFF de funcionamiento libre, MHFF de funcionamiento libre
Artículo MI #05411655
No. Fabricante FX3S216FF 1 FLANGE BALL BRG
Precio137.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3S216FF 1 FLANGE BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas con brida de dos pernos - 1.0000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF de funcionamiento libre, HFF de funcionamiento libre, MHFF de funcionamiento libre
Artículo MI #05411655
No. Fabricante FX3S216FF 1 FLANGE BALL BRG
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
Su precio$137.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8906 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-57/64 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-11/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1780 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.3020 pulg.
  • Longitud total
    4.8800 pulg.
  • Ancho general
    2.6900 pulg.
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SG216FFLPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3S216FF - FX3S216FF
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    3150 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864717427
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    11400 rpm
  • Velocidad máxima
    11400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    1760 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864717427

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3S216FF BRILLANTE BLK FC2251-FF
  • Rodamiento de bolas montado de 1 in, servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, funcionamiento libre, relleno de grasa al 50 %

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle