Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud89.70 mm
- Espaciado entre orificios de pernos89.69 mm
- Tamaño del perno10.00 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Longitud del orificio28.58 mm
- Ancho de la carcasa11.10 mm
Detalles
- Número de cojineteSG2M20ELPA
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662864717458
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.7500 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2870 lb
- Capacidad de carga estática radial1480 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- SerieFX3S
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864717458
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 20 mm, de servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único