Motion
FX3S2M25E  25MM BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
FX3S2M25E 25MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello labial E, Sello de E1 Viton, Funcionamiento libre FF, Funcionamiento libre HFF, Sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #05411658
No. Fabricante FX3S2M25E 25MM FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3S2M25E 25MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello labial E, Sello de E1 Viton, Funcionamiento libre FF, Funcionamiento libre HFF, Sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #05411658
No. Fabricante FX3S2M25E 25MM FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    98.82 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    98.82 mm
  • Tamaño del perno
    10.00 mm
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Longitud del orificio
    29.77 mm
  • Ancho de la carcasa
    12.70 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    SG2M25ELPA
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662864717489
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864717489

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3S2M25E BRILLANTE BLK FC225-25
  • Rodamiento de bolas montado de 25 mm, de servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle