Motion
F3S231E1 1 15/16 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
F3S231E1 1 15/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #05411665
No. Fabricante F3S231E1 1 15/16 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3S231E1 1 15/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #05411665
No. Fabricante F3S231E1 1 15/16 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-3/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-13/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8030 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.9060 pulg.
  • Longitud total
    5.6300 pulg.
  • Ancho general
    5.6300 pulg.
  • Peso
    5.20 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SG231E1LPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3S231E1 - F3S231E1
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    7920 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Almasol 1250 alta temperatura
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    ALMASOL 1250 ALTA TEMPERATURA
  • Tipo de lubricación
    Almsol 1250
  • Número de Upc del fabricante
    662864718592
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    ACERO
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    5220 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864718592

Descripción general

Descripción del fabricante
F3S231E1 BRILLANTE BLK FC4251-1516-E1
  • Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, servicio intermedio, bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de vítono con un solo labio, aumento de espacio libre, grasa de alta temperatura, retenedores de acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo