Motion
F3S235E1 2 3/16 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
F3S235E1 2 3/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2.1875 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de labio E, Sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, Sello de MHFF Free Running
Artículo MI #05411673
No. Fabricante F3S235E1 2 3/16 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3S235E1 2 3/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2.1875 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de labio E, Sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, Sello de MHFF Free Running
Artículo MI #05411673
No. Fabricante F3S235E1 2 3/16 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5-1/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-13/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8150 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.9800 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Ancho general
    6.3800 pulg.
  • Peso
    7.30 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SG235E1LPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3S235E1 - F3S235E1
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    9800 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Almasol 1250 alta temperatura
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    ALMASOL 1250 ALTA TEMPERATURA
  • Tipo de lubricación
    Almsol 1250
  • Número de Upc del fabricante
    662864721318
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Velocidad máxima
    3200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    ACERO
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    6570 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864721318

Descripción general

Descripción del fabricante
F3S235E1 BRILLANTE BLK FC4252-316-E1
  • Rodamiento de bolas montado de 2 3/16 in, servicio intermedio, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de vítono de un solo labio, retenedores de acero, grasa de alta temperatura, mayor espacio libre

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle