Motion
FX3S223E1K75 1 7/16 BRIDA BALL BRG

Link-Belt (RRX)
FX3S223E1K75 1 7/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1.4375 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF de funcionamiento libre, HFF de funcionamiento libre, MHFF de funcionamiento libre
Artículo MI #05411727
No. Fabricante FX3S223E1K75 1 7/16 FLANGE BALL BRG
Precio794.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
FX3S223E1K75 1 7/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 1.4375 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF de funcionamiento libre, HFF de funcionamiento libre, MHFF de funcionamiento libre
Artículo MI #05411727
No. Fabricante FX3S223E1K75 1 7/16 FLANGE BALL BRG
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
Precio794.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5-1/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-9/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5630 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.7190 pulg.
  • Longitud total
    6.1300 pulg.
  • Ancho general
    3.6900 pulg.
  • Peso
    2.50 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    SG223E1LPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Enchapado en níquel
  • Color
    Plata
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3S223E1K75 - FX3S223E1K75
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    5810 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Almasol 1250 alta temperatura
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    ALMASOL 1250 ALTA TEMPERATURA
  • Tipo de lubricación
    Almsol 1250
  • Número de Upc del fabricante
    662864723930
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Velocidad máxima
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lb
  • Relubricable
  • Material de retención
    ACERO
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Autoalineación
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    3440 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864723930

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3S223E1K75 BRILLANTE BLK NFC2251-716-E1
  • Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida niquelado de hierro fundido 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de vítono con un solo labio, Rodamiento recubierto de óxido negro, Grasa de alta temperatura, Retenedores de acero, Mayor espacio libre hasta C4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle