Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.1875 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos6-3/16 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Longitud del orificio1-13/16 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Número de cojineteSG2E32ELPAK8299A
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662864723978
- Temperatura máxima de funcionamiento243 °F
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Capacidad de carga estática radial5220 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864723978
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 in, de servicio intermedio, bloque de brida niquelado de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, anillos penetrados, grasa de grado alimentario