Motion
FX3S2M20EK75 20MM BRIDA BALL BRG

Link-Belt (RRX)
FX3S2M20EK75 20MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de reborde E, Sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #05411729
No. Fabricante FX3S2M20EK75 20MM FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
FX3S2M20EK75 20MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 20 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de reborde E, Sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #05411729
No. Fabricante FX3S2M20EK75 20MM FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    89.70 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    89.69 mm
  • Tamaño del perno
    10.00 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud del orificio
    28.58 mm
  • Ancho de la carcasa
    11.10 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.1310 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.2810 pulg.
  • Longitud total
    4.4100 pulg.
  • Ancho general
    2.3800 pulg.
  • Peso
    0.94 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    SG2M20ELPAK8299A
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Enchapado en níquel
  • Color
    Plata
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3S2M20EK75 - FX3S2M20EK75
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    2870 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Número de Upc del fabricante
    662864723985
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lb
  • Relubricable
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Autoalineación
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    1480 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864723985

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3S2M20EK75 BRILLANTE BLK NFC225-20
  • Rodamiento de bolas montado de 20 mm, de servicio intermedio, Bloque de brida niquelado de hierro fundido de 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de labio único, Rodamiento recubierto de óxido negro, Grasa de grado alimentario

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle