Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.2500 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos7-1/4 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro2.2500 pulg.
- Longitud del orificio1-13/16 pulg.
- Ancho de la carcasa23/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8130 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura2.0000 pulg.
- Longitud total8.5000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Peso5.63 lb
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Número de cojineteSG2E36ELPAK8299A
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoEnchapado en níquel
- ColorPlata
- País de origenMéxico
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3S2E36EK75 - FX3S2E36EK75
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Capacidad de carga dinámica9800 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteMÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
- Número de Upc del fabricante662864723992
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3200 rpm
- Velocidad máxima3200 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lb
- Capacidad de carga estática radial6570 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- AutoalineaciónSí
- Serie200
- Capacidad de carga estática6570 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864723992
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 1/4 in, de servicio intermedio, bloque de brida niquelado de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, rodamiento recubierto de óxido negro, grasa de grado alimentario