Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.1250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos2-1/8 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Longitud del orificio63/64 pulg.
- Ancho de la carcasa3/8 pulg.
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Número de cojineteSG2B08ELPAK8299A
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662864724043
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lb
- Capacidad de carga estática radial1110 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- SerieF3S
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864724043
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1/2 in, servicio intermedio, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único, carcasa niquelado