Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro6.0000 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- Agujero Diámetro2-1/4 pulg.
- Longitud del orificio1-57/64 pulg.
- Ancho de la carcasa1 pulg.
- Diámetro del piloto5 pulg.
Detalles
- Número de cojineteSG236ELPA
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662864724357
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial11840 lb
- Capacidad de carga estática radial8080 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 1/4", servicio intermedio, bloque de cartucho de brida piloto de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único