Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro5.3750 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro2.1875 pulg.
- Longitud del orificio1-13/16 pulg.
- Ancho de la carcasa7/8 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1700 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- Diámetro exterior6.3800 pulg.
- En general Altura2.1700 pulg.
- Longitud total6.3800 pulg.
- Ancho general6.3800 pulg.
- Diámetro del piloto4 1/2 pulg.
- Peso5.42 lb
Detalles
- Número de cojineteSG235ELPA
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- País de origenMéxico
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FC3S235E - FC3S235E
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Capacidad de carga dinámica9800 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de Upc del fabricante662864724425
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3200 rpm
- Velocidad máxima3200 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lb
- Capacidad de carga estática radial6570 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- AutoalineaciónSí
- Serie200
- Capacidad de carga estática6570 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864724425
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 3/16 in, de servicio intermedio, bloque de bridas de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio