Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro6.0000 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- Agujero Diámetro2.4375 pulg.
- Longitud del orificio1-57/64 pulg.
- Ancho de la carcasa1 pulg.
- Longitud a través del orificio2.4690 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- Diámetro exterior7.1250 pulg.
- En general Altura2.5600 pulg.
- Longitud total7.1300 pulg.
- Ancho general7.1300 pulg.
- Diámetro del piloto5 pulg.
- Peso8 lb
Detalles
- Número de cojineteSG239ELPA
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- País de origenMéxico
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FC3S239E - FC3S239E
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Capacidad de carga dinámica11840 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de Upc del fabricante662864724470
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3000 rpm
- Velocidad máxima3000 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial11840 lb
- Capacidad de carga estática radial8080 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- AutoalineaciónSí
- SerieFC3S
- Capacidad de carga estática8080 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864724470
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 7/16", servicio intermedio, bloque de cartucho de brida piloto de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único