Motion
PSS212E
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de acero estampado, servicio ligero
Artículo MI #05411760
No. Fabricante PSS212E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de acero estampado, servicio ligero
Artículo MI #05411760
No. Fabricante PSS212E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    1.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1250 pulg.
  • Altura total
    2.0625 pulg.
  • Longitud total
    4.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864724593
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864724593

Descripción general

Descripción del fabricante
PSS212E PILLOWBLK PS25-34

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo