Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio0.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.8750 pulg.
- Tamaño del perno0.3125 pulg.
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9844 pulg.
- Altura total1.7500 pulg.
- Longitud total3.6250 pulg.
- Ancho general0.8125 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio ligero
- Material de la carcasaAcero estampado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864724654
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- UPC_NO662864724654
Descripción general
Descripción del fabricante
PSS210E PILLOWBLK PS25-58