Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.7500 pulg.
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7656 pulg.
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio ligero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864724685
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO662864724685
Descripción general
Descripción del fabricante
PT3S227E PILLOWBLK TBC251-1116