Motion
PT3S2M25E  25MM TPD BASE PB BOLA BRG

Link-Belt (RRX)
PT3S2M25E 25MM TPD BASE PB BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #05411775
No. Fabricante PT3S2M25E 25MM TPD BASE PB BALL BRG
Precio558.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PT3S2M25E 25MM TPD BASE PB BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #05411775
No. Fabricante PT3S2M25E 25MM TPD BASE PB BALL BRG
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
Precio558.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    36.52 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    50.80 mm
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud a través del orificio
    29.77 mm
  • Longitud total
    73.02 mm
  • Ancho general
    38.1 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864724883
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    107 °C
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864724883

Descripción general

Descripción del fabricante
PT3S2M25E PILLOWBLK TBC25-25

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like