Motion
TH3S247E
Unidad de recogida de cojinetes de bolas - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio intermedio
Artículo MI #05411781
No. Fabricante TH3S247E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de recogida de cojinetes de bolas - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio intermedio
Artículo MI #05411781
No. Fabricante TH3S247E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2 3/4 pulg.
  • Altura total
    9.5600 pulg.
  • Longitud total
    7.1300 pulg.
  • Ancho general
    3.1300 pulg.
  • Código de talla
    215
  • Peso
    14.24 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA BB
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Número de catálogo del fabricante
    TH3S247E
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864725019
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15080 lb
  • Cojinete de repuesto
    SG247ELPA
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    200
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0475 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
TH3S247E TC 25 2 15/16
  • Rodamiento de bolas montado de 2 15/16", servicio intermedio, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle