Motion
CDQ2B63-35DMZ-A93L-XC35

SMC
CDQ2B63-35DMZ-A93L-XC35

Cilindro COMPACTOINDER, CQ2-Z
Artículo MI #05411899
No. Fabricante CDQ2B63-35DMZ-A93L-XC35
Precio203.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQ2B63-35DMZ-A93L-XC35

Cilindro COMPACTOINDER, CQ2-Z
Artículo MI #05411899
No. Fabricante CDQ2B63-35DMZ-A93L-XC35
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
Precio203.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M18x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    35 mm

Detalles

  • Cambio automático
    A93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B63-35DMZ-A93L-XC35 COMPACTO
  • XB14 Cilindro con interruptor automático resistente al calor (temperatura máxima 150°C)
  • Raspador de uso intensivo XC4 para entornos polvorientos
  • XC35 Raspador de bobina de varilla para soldar entornos helados o con hielo
  • XC6 Varilla del pistón de acero inoxidable
  • XC85 Grasa para máquinas de procesamiento de alimentos
  • XC92 Cilindro resistente al polvo para entornos de micropolvo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo